WERMA ITALIA SRL - WRA64587075 ELEMENTO SIRENA CONT/ALTERN. 24VAC/DC BK - 64587075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787040492
Codice prodotto
WRA64587075
Cod. produttore
64587075
Produttore
WRA
Funzione:
Tono continuo
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Grado di protezione (NEMA):
12
volume:
105 dB
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL