WERMA ITALIA SRL - WRA64586055 ELEMENTO VOCALE 24VDC BK - 64586055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 125 mm
Colore - Nero
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SignalTower
EAN
4049787029510
Codice prodotto
WRA64586055
Cod. produttore
64586055
Produttore
WRA
Diametro esterno:
125 mm
Colore:
Nero
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tono regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
volume:
102 dB