WERMA ITALIA SRL - WRA64579075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC GY - 64579075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altro
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SignalTower
EAN
4049787041628
Codice prodotto
WRA64579075
Cod. produttore
64579075
Produttore
WRA
Funzione:
Altro
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tono regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12
volume:
102 dB



