WERMA ITALIA SRL - WRA64579060 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 115-230VAC GY - 64579060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altro
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in DC - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787044353
Codice prodotto
WRA64579060
Cod. produttore
64579060
Produttore
WRA
Funzione:
Altro
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in DC:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Grado di protezione (NEMA):
12
volume:
102 dB
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


