pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64453075 KS71 LED LUCE ROTANTE 24VAC/DC B - 64453075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce rotante

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Blu

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787018187

Codice prodotto

WRA64453075

Cod. produttore

64453075

Produttore

WRA

Funzione:

Luce rotante

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Blu

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Luce di marcia a LED della serie KombiSIGN Il controllo chaser dei LED aumenta l'effetto di segnalazione. Effetto globale intenso con un consumo energetico molto ridotto.

WERMA ITALIA SRL

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL