WERMA ITALIA SRL - WRA64450075 KS71 LED LUCE PERM. 24VAC/DC BU - 64450075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4049787018231
Codice prodotto
WRA64450075
Cod. produttore
64450075
Produttore
WRA
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (NEMA):
12
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


