WERMA ITALIA SRL - WRA64450067 KS71 LED LUCE PERM. 115VAC BU - 64450067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Blu
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 39 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
SignalTower
EAN
4049787018255
Codice prodotto
WRA64450067
Cod. produttore
64450067
Produttore
WRA
Funzione:
Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Blu
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Tensione d'esercizio in DC:
115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12