pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64445055 KS71 LED LUCE PERM. MULTICOLOUR 24VDC MC - 64445055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia
WERMA ITALIA SRL - WRA64445055 KS71 LED LUCE PERM. MULTICOLOUR 24VDC MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero di colori - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787028599

Codice prodotto

WRA64445055

Cod. produttore

64445055

Produttore

WRA

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di colori:

7

Luce permanente a LED multicolore Elemnet della serie KombiSIGN 71 7 colori in un unico elemento I colori possono essere controllati a piacere tramite i morsetti dell'elemento di collegamento Logica di controllo positiva e negativa Il controllo con codifica a bit consente di visualizzare i tre colori primari con solo due uscite PLC