pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64443075 KS71 LED LUCE ROTANTE 24VAC/DC C - 64443075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce rotante

  • Colore - Neutro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787018279

Codice prodotto

WRA64443075

Cod. produttore

64443075

Produttore

WRA

Funzione:

Luce rotante

Colore:

Neutro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Luce di marcia a LED della serie KombiSIGN Il controllo chaser dei LED aumenta l'effetto di segnalazione. Effetto globale intenso con un consumo energetico molto ridotto.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL