pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64441068 KS71 LED LUCE LAMPEG. 230VAC CL - 64441068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Neutro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787018309

Codice prodotto

WRA64441068

Cod. produttore

64441068

Produttore

WRA

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Neutro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in DC:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Indicatore LED della serie KombiSIGN 71 Il segnale lampeggiante può attirare maggiormente l'attenzione.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL