WERMA ITALIA SRL - WRA64441067 KS71 LED LUCE LAMPEG. 115VAC CL - 64441067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Neutro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V
Tensione d'esercizio in DC - 115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
4049787018316
Codice prodotto
WRA64441067
Cod. produttore
64441067
Produttore
WRA
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Neutro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione d'esercizio in DC:
115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (NEMA):
12
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


