WERMA ITALIA SRL - WRA64440068 KS71 LED LUCE PERM. 230VAC CL - 64440068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Neutro
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 kg CO₂eq
EAN
4049787018330
Codice prodotto
WRA64440068
Cod. produttore
64440068
Produttore
WRA
Funzione:
Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Neutro
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in DC:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12


