pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64440054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC WH - 64440054

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Neutro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...12 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 12...12 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787046333

Codice prodotto

WRA64440054

Cod. produttore

64440054

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Neutro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...12 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...12 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Elemento luminoso permanente a LED della serie KombiSIGN 71 L'uso dei LED consente una durata fino a 50.000 ore. ore. Quattro LED producono un punto luce molto luminoso. Segnalazione inequivocabile anche in condizioni di luce sfavorevoli.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL