pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64430067 KS71 LED LUCE PERM. 115VAC YE - 64430067

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Giallo

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 115...115 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787018439

Codice prodotto

WRA64430067

Cod. produttore

64430067

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Giallo

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione d'esercizio in DC:

115...115 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Elemento luminoso permanente a LED della serie KombiSIGN 71 L'uso dei LED consente una durata fino a 50.000 ore. ore. Quattro LED producono un punto luce molto luminoso. Segnalazione inequivocabile anche in condizioni di luce sfavorevoli.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL