WERMA ITALIA SRL - WRA64430054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC YE - 64430054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Giallo
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SignalTower
EAN
4049787046036
Codice prodotto
WRA64430054
Cod. produttore
64430054
Produttore
WRA
Funzione:
Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Giallo
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12