pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64424055 KS71 LED LUCE EVS 24VDC GN - 64424055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Verde

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787018446

Codice prodotto

WRA64424055

Cod. produttore

64424055

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Colore:

Verde

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Elemento LED EVS della serie KombiSIGN 71 Luce tremolante stocastica con valore di attenzione ottimale I segnali luminosi in sequenza casuale prevengono l'effetto di assuefazione. Per segnalare situazioni particolarmente pericolose e l'immediata necessità di intervenire

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL