pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64422055 KS71 LED DOPPIA INTERM. 24VDC GN - 64422055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Verde

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787018460

Codice prodotto

WRA64422055

Cod. produttore

64422055

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Colore:

Verde

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Elemento lampeggiante a LED della serie KombiSIGN 71 I lampeggianti a LED hanno una lunga durata e un consumo energetico ridotto. consumo di corrente. Il lampeggiamento molto luminoso dei LED è ben visibile anche in cattive condizioni.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL