pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64420068 KS71 LED LUCE PERM. 230VAC GN - 64420068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Verde

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787018514

Codice prodotto

WRA64420068

Cod. produttore

64420068

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Verde

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in DC:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

LED-Dauerlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Der Einsatz von LEDs ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Vier LEDs erzeugen einen sehr hellen Lichtpunkt. Eindeutige Signalisierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL