WERMA ITALIA SRL - WRA64410067 KS71 LED LUCE PERM. 115VAC RD - 64410067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Rosso
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
4049787018613
Codice prodotto
WRA64410067
Cod. produttore
64410067
Produttore
WRA
Funzione:
Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Tensione d'esercizio in DC:
115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12

Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL