pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64410054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC RD - 64410054

WERMA ITALIA SRL
copiacopia
WERMA ITALIA SRL - WRA64410054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Rosso

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787046012

Codice prodotto

WRA64410054

Cod. produttore

64410054

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Rosso

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...12 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...12 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Elemento luminoso permanente a LED della serie KombiSIGN 71 L'uso dei LED consente una durata fino a 50.000 ore. Quattro LED producono un punto luce molto luminoso. Segnalazione unica anche in condizioni di luce sfavorevoli.