pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64351055 KS71 LUCE INTERMITTENTE AS-I 24VDC - 64351055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Blu

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787004432

Codice prodotto

WRA64351055

Cod. produttore

64351055

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Colore:

Blu

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

La luce lampeggiante attrae grazie all'intenso impulso luminoso del tubo lampeggiante allo xeno Buona percezione tramite focalizzazione del segnale sul settore centrale dell'elemento segnalatore

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL