pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64350068 KS71 LUCE INTERMITTENTE 230VAC BU - 64350068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Blu

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787004449

Codice prodotto

WRA64350068

Cod. produttore

64350068

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Colore:

Blu

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in DC:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Elemento flash allo xeno della serie KombiSIGN 71 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno. Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL