WERMA ITALIA SRL - WRA64350054 KS71 LUCE INTERMITTENTE 12VDC BU - 64350054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Blu
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SignalTower
EAN
4049787004487
Codice prodotto
WRA64350054
Cod. produttore
64350054
Produttore
WRA
Funzione:
Flash
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Blu
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo lampada:
Xeno
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12



