pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64341055 KS71 LUCE INTERMITTENTE AS-I 24VDC - 64341055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Neutro

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

SignalTower

EAN

4049787004494

Codice prodotto

WRA64341055

Cod. produttore

64341055

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Neutro

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

La luce lampeggiante attrae grazie all'intenso impulso luminoso del tubo lampeggiante allo xeno Buona percezione tramite focalizzazione del segnale sul settore centrale dell'elemento segnalatore