pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64340054 KS71 LUCE INTERMITTENTE 12VDC CL - 64340054

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Neutro

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004548

Codice prodotto

WRA64340054

Cod. produttore

64340054

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Neutro

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...12 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...12 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Elemento flash allo xeno della serie KombiSIGN 71 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno. Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione.