WERMA ITALIA SRL - WRA64330068 KS71 LUCE INTERMITTENTE 230VAC YE - 64330068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in DC - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
4049787004562
Codice prodotto
WRA64330068
Cod. produttore
64330068
Produttore
WRA
Funzione:
Flash
Colore:
Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in DC:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Tipo lampada:
Xeno
Grado di protezione (NEMA):
12
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


