pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64330055 KS71 LUCE INTERMITTENTE 24VDC YE - 64330055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4049787004593

Codice prodotto

WRA64330055

Cod. produttore

64330055

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Xenon-Blitzlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Das Bitzlicht besticht durch den intensiven Lichtimpuls der Xenon- Blitzröhre. Gute Wahrnehmung durch Fokussierung des Signals auf den mittleren Bereich des Signalelements.