pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64320055 KS71 LUCE INTERMITTENTE 24VDC GN - 64320055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Verde

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787004654

Codice prodotto

WRA64320055

Cod. produttore

64320055

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Colore:

Verde

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Xenon-Blitzlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Das Bitzlicht besticht durch den intensiven Lichtimpuls der Xenon- Blitzröhre. Gute Wahrnehmung durch Fokussierung des Signals auf den mittleren Bereich des Signalelements

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL