WERMA ITALIA SRL - WRA64320054 KS71 LUCE INTERMITTENTE 12VDC GN - 64320054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Verde
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...12 V
Tensione d'esercizio in DC - 12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004661
Codice prodotto
WRA64320054
Cod. produttore
64320054
Produttore
WRA
Funzione:
Flash
Colore:
Verde
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...12 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Tipo lampada:
Xeno
Grado di protezione (NEMA):
12
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


