pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64310068 KS71 LUCE INTERMITTENTE 230VAC RD - 64310068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Rosso

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4049787004685

Codice prodotto

WRA64310068

Cod. produttore

64310068

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Rosso

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in DC:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Elemento flash allo xeno della serie KombiSIGN 71 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno. Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione.

WERMA ITALIA SRL

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL