pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64310067 KS71 LUCE INTERMITTENTE 115VAC RD - 64310067

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Rosso

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 115...115 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787004692

Codice prodotto

WRA64310067

Cod. produttore

64310067

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Colore:

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione d'esercizio in DC:

115...115 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Xenon-Blitzlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Das Bitzlicht besticht durch den intensiven Lichtimpuls der Xenon- Blitzröhre. Gute Wahrnehmung durch Fokussierung des Signals auf den mittleren Bereich des Signalelements.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL