WERMA ITALIA SRL - WRA64310054 KS71 LUCE INTERMITTENTE 12VDC RD - 64310054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Rosso
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004715
Codice prodotto
WRA64310054
Cod. produttore
64310054
Produttore
WRA
Funzione:
Flash
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo lampada:
Xeno
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12