pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64150000 KS71 LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 64150000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Blu

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004876

Codice prodotto

WRA64150000

Cod. produttore

64150000

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Blu

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Dauerlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Integrierte B15d Fassung zur Aufnahme des Leuchtmittels Das Dauerlicht weist den Bediener auf einen bestimmten Zustand hin Lampe nicht im Lieferumfang enthalten

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL