pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64140000 KS71 LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 64140000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Neutro

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004883

Codice prodotto

WRA64140000

Cod. produttore

64140000

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Neutro

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Dauerlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Integrierte B15d Fassung zur Aufnahme des Leuchtmittels Das Dauerlicht weist den Bediener auf einen bestimmten Zustand hin Lampe nicht im Lieferumfang enthalten