WERMA ITALIA SRL - WRA64130000 KS71 LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 64130000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Giallo
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004890
Codice prodotto
WRA64130000
Cod. produttore
64130000
Produttore
WRA
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Giallo
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Tipo lampada:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
12
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


