pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64120000 KS71 LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 64120000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Verde

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004906

Codice prodotto

WRA64120000

Cod. produttore

64120000

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Verde

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Dauerlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Integrierte B15d Fassung zur Aufnahme des Leuchtmittels Das Dauerlicht weist den Bediener auf einen bestimmten Zustand hin Lampe nicht im Lieferumfang enthalten

WERMA ITALIA SRL

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL