pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA63930101 KS40 DESIGN BWM 24VAC/DC GN/YE/RD - 63930101

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione flash - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787039694

Codice prodotto

WRA63930101

Cod. produttore

63930101

Produttore

WRA

Grado di protezione (IP):

Altro

Funzione luce fissa:

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

40 mm

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

40 mm

Profondità:

40 mm

La torre di segnalazione della linea KombiSiGN 40 nel DesignLOOK Prodotto di alta gamma con un unico codice articolo Riduzione della variante Possibilità di aggiungere in qualsiasi momento elementi aggiuntivi (ad es. un elemento acustico)

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL