WERMA ITALIA SRL - WRA63930001 KS40 CLASSIC BWM 24VAC/DC GN/YE/RD - 63930001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Verde
Colore luce 2 - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 kg CO₂eq
EAN
4049787039687
Codice prodotto
WRA63930001
Cod. produttore
63930001
Produttore
WRA
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Funzione acustica:
no
volume:
0 dB
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Altezza:
215 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
40 mm
Diametro esterno:
40 mm




