pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA63581075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC BK - 63581075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altro

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787038604

Codice prodotto

WRA63581075

Cod. produttore

63581075

Produttore

WRA

Funzione:

Altro

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Nero

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

Altro

Tono regolabile:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (NEMA):

12

volume:

95 dB

Sirena 8 toni 89-95 dB regolabile tramite interruttore DIP 8 toni selezionabili

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL