WERMA ITALIA SRL - WRA63570075 ELEMENTO SIRENA CONT/IMPULSI 24VAC/DC GY - 63570075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787038635
Codice prodotto
WRA63570075
Cod. produttore
63570075
Produttore
WRA
Funzione:
Tono continuo
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Grado di protezione (NEMA):
12
volume:
85 dB
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL