pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA63180055 ELEMENTO TERMINALE IO-LINK 24VDC BK - 63180055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Altro

  • Colore - Nero

  • Adatto per interfaccia AS - no

  • Adatto per connettore M12 - no

  • Adatto per IO link -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787041239

Codice prodotto

WRA63180055

Cod. produttore

63180055

Produttore

WRA

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

no

Adatto per connettore M12:

no

Adatto per IO link:

Elemento per la serie KombiSIGN 40 Elemento con interfaccia IO-Link integrata. Controllo semplificato dell'intera torre di segnalazione tramite una porta master IO-Link. master. Adatto alle torri di segnalazione modulari KombiSIGN 40 in ClassicLOOK. Ordinare separatamente l'elemento di collegamento richiesto.