WERMA ITALIA SRL - WRA63070075 ELEMENTO TERMINALE 24VAC/DC GY - 63070075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Altro
Colore - Altro
Adatto per interfaccia AS - no
Adatto per connettore M12 - no
Adatto per IO link - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SignalTower
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4049787038901
Codice prodotto
WRA63070075
Cod. produttore
63070075
Produttore
WRA
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Altro
Colore:
Altro
Adatto per interfaccia AS:
no
Adatto per connettore M12:
no
Adatto per IO link:
no
Für jede Montageart die passende Lösung |



