pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA57500060 TROMBA WM PERMANENTE 115-230VAC GY - 57500060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 108 dB

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787027295

Codice prodotto

WRA57500060

Cod. produttore

57500060

Produttore

WRA

volume:

108 dB

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente:

-30...50 °C

Funzionamento pneumatico:

no

Corrente assorbita:

0.03 A

Wartungsfreie, elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000h Lautstärke anwendungsspezifisch bis zu 108 dB einstellbar Mit und ohne Trichter erhältlich Integrierter Winkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL