WERMA ITALIA SRL - WRA57300068 TROMBA WM PERMANENTE 230VAC BK/GY - 57300068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
volume - 105 dB
Funzionamento pneumatico - no
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787005538
Codice prodotto
WRA57300068
Cod. produttore
57300068
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
volume:
105 dB
Funzionamento pneumatico:
no
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.07 A
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo



