pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA57005267 TROMBA WM PERMANENTE 115VAC GY - 57005267

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • volume - 108 dB

  • Funzionamento pneumatico - no

  • Tensione nominale - 115 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787005705

Codice prodotto

WRA57005267

Cod. produttore

57005267

Produttore

WRA

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

volume:

108 dB

Funzionamento pneumatico:

no

Tensione nominale:

115 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.2 A

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Clacson elettrico di segnalazione ad alto volume con possibile tono di impulso Clacson elettromeccanico forte con imbuto Disponibile anche con tono a impulsi