pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA46132060 MIDI TWINFLASH COMBI 115-230VAC YE - 46132060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Altro

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787044223

Codice prodotto

WRA46132060

Cod. produttore

46132060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Altro

Colore calotta:

Giallo

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di segnale ottico:

Altro

volume:

110 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Grigio

Corrente assorbita:

0.29 A

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo lampada:

LED

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza del segnale acustico:

3300...3300 kHz

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Combinazione ottico-acustica di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per segnalazioni a media distanza (10-30 m). TwinFLASH: due immagini luminose in un unico prodotto (luce lampeggiante e flash EVS). Sirena multitono: 10 toni da 110 dB. Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL