WERMA ITALIA SRL - WRA46121060 MIDI TWINLIGHT COMBI 115-230VAC GN - 46121060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115...230 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.15 A
Colore calotta - Verde
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4049787044162
Codice prodotto
WRA46121060
Cod. produttore
46121060
Produttore
WRA
Tensione nominale:
115...230 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.15 A
Colore calotta:
Verde
Tipo lampada:
LED
volume:
110 dB
Tipo di segnale ottico:
Altro
Tipo di segnalatore acustico:
Altro
Tipo di segnale acustico:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
12
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Frequenza del segnale acustico:
3300...3300 kHz
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL