pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA46012074 MINI TWINFLASH COMBI 12VAC/DC RD - 46012074

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Corrente assorbita - 0.082 A

  • Potenza - 1 W

  • Colore calotta - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043059

Codice prodotto

WRA46012074

Cod. produttore

46012074

Produttore

WRA

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Corrente assorbita:

0.082 A

Potenza:

1 W

Colore calotta:

Rosso

Tipo lampada:

LED

volume:

95 dB

Tipo di segnale ottico:

Altro

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

Tipo di montaggio:

Altro

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

12

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Frequenza del segnale acustico:

4000...4000 kHz

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Piccola combinazione ottico-acustica della serie EvoSIGNAL Per applicazioni in cui lo spazio è limitato TwinFLASH: due immagini luminose in un unico prodotto (flash e flash EVS) Sirena multitono: tono continuo/impulso a 95 dB. Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.

WERMA ITALIA SRL

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL