WERMA ITALIA SRL - WRA46011060 MINI TWINLIGHT COMBI 115-230VAC RD - 46011060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115...230 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.065 A
Colore calotta - Rosso
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4049787042854
Codice prodotto
WRA46011060
Cod. produttore
46011060
Produttore
WRA
Tensione nominale:
115...230 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.065 A
Colore calotta:
Rosso
Tipo lampada:
LED
volume:
95 dB
Tipo di segnale ottico:
Altro
Tipo di segnalatore acustico:
Altro
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Tipo di montaggio:
Altro
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
12
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Frequenza del segnale acustico:
4000...4000 kHz
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


