WERMA ITALIA SRL - WRA45030055 RONZATORE A LED EM PERMANENTE 24VDC YE - 45030055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Colore calotta - Giallo
Tipo di montaggio - Incasso
Confezione
1 PZ
EAN
4049787006351
Codice prodotto
WRA45030055
Cod. produttore
45030055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo di segnale ottico:
Luce fissa
volume:
80 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Per zona Ex gas:
Senza
Colore del corpo:
Nero
Corrente assorbita:
0.08 A
Tipo di segnalatore acustico:
Altro
Tipo lampada:
LED
Adatto per montaggio a parete:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Grado di protezione (NEMA):
12
Frequenza del segnale acustico:
2800...2800 kHz
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL